リゲッタ
リゲッタ 軽量厚底サンダル ベージュ L
材質
ポリエステル・合成皮革/底:合成底(EVA)
色
ベージュ
サイズ
L
質量(g)
225(片足)
足幅(cm)
22.8
ヒール(cm)
5
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
3.5
甲幅(cm)
14.3
底幅(cm)
8.5
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70452596
RE253-BEG LL(24.0cm~24.5cm)
オープン
¥
8,164
¥
8,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください