リゲッタ
リゲッタ 軽量厚底サンダル ベージュ S
材質
ポリエステル・合成皮革/底:合成底(EVA)
色
ベージュ
サイズ
S
質量(g)
185(片足)
足幅(cm)
21.4
ヒール(cm)
5
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
3.5
甲幅(cm)
13.4
底幅(cm)
8.1
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70452578
RE253-BEG S(22.0cm~22.5cm)
オープン
¥
8,164
¥
8,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください