リゲッタ 厚底EVAサンダル ホワイト M

リゲッタ 厚底EVAサンダル ホワイト M - リゲッタリゲッタ 厚底EVAサンダル ホワイト M - リゲッタリゲッタ 厚底EVAサンダル ホワイト M - リゲッタリゲッタ 厚底EVAサンダル ホワイト M - リゲッタリゲッタ 厚底EVAサンダル ホワイト M - リゲッタリゲッタ 厚底EVAサンダル ホワイト M - リゲッタ
材質合成皮革/底:合成底(EVA)ホワイトサイズM質量(g)220(片足)足幅(cm)22.4ヒール(cm)5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)13.4底幅(cm)9内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452675RW0035-WHT-M(23.0cm~23.5cm)
オープン
8,164
8,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする