オカトー
matka マグネットカーテン(2枚入り)
窓のマグネットを取り付けられる部分に、マグネットでピタッとつけるだけの簡単着脱。
材質
表生地/ポリエステル100%、取付け部/マグネット(4か所)
高さ(mm)
550
質量(g)
75
横(mm)
700
内容量
1個(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70459937
-
ベージュ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
70459946
-
グレー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください