オカトー
matka シートバックポケット
上部はタブレットや書類が入る透明なポケットで下部はファスナー式の小物入れになっています。
材質
表生地:ポリエステル100%(表面:PVCコーティング)
色
ベージュ
高さ(mm)
560
質量(g)
183
横(mm)
350
耐荷重(g)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70459928
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください