浅深兼用ポンプ

浅深兼用ポンプ - ケーピーエス工業

浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。

用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.06MB)
注意
※本製品は50Hz用と60Hz用があります。ご使用地域の周波数をご確認ください。
※出力400W以上の製品は個人宅への配送ができません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70450216PC-F400S
198,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする