Reelaルームサボ本革スムース 23-24(Lady)

Reelaルームサボ本革スムース 23-24(Lady) - ヤマト(サンダル)Reelaルームサボ本革スムース 23-24(Lady) - ヤマト(サンダル)Reelaルームサボ本革スムース 23-24(Lady) - ヤマト(サンダル)Reelaルームサボ本革スムース 23-24(Lady) - ヤマト(サンダル)Reelaルームサボ本革スムース 23-24(Lady) - ヤマト(サンダル)Reelaルームサボ本革スムース 23-24(Lady) - ヤマト(サンダル)Reelaルームサボ本革スムース 23-24(Lady) - ヤマト(サンダル)Reelaルームサボ本革スムース 23-24(Lady) - ヤマト(サンダル)

Reelaルームサボ本革スムースは、本革を使用し見えないところに4層構造が施された室内用履物。熟練の職人が1足1足ハンドメイドで形造っております。独自の工法で製造されるルームサボは履き始めから驚きのフィット感をお届けします。家の中で過ごすひと時を少し上質に変えてくれるでしょう。

用途ラグジュアリーなおうち時間に。大切な人への贈り物に。材質本革スムースサイズ(cm)23~24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×100×77靴タイプスリッパ内容量1足
注意
※天然皮革のため、商品画像とは色味が異なる場合がございます。本品は室内履き専門なため、室外および無理な履き方はお控えください。けがをする恐れがありますので、使用中に走ったり跳んだりしないでください。破損や変形の原因となりますので無理に曲げたり、折ったりした状態にしないでください。日光や蛍光灯などの長時間あてると変色することがあります。水や汗などにより湿気状態で強く絞るとほかのものに色移りする恐れがあります。高温多湿の場所でのご使用はお避け下さい。甲部に天然皮革を使用しておりますので、各素材にあったクリーナー(起毛素材は専用スプレー)等を使用してください。お手入れの後は風通しの良い日陰に干し、乾燥させてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70451598YLS211 IVRアイボリー
10,000
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70451607YLS211 CMLキャラメル
10,000
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70451616YLS211 DBRダークブラウン
10,000
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70451625YLS211 BLKブラック
10,000
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】Reelaルームサボ本革スムース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする