曜日別特売

マグピタッ水切りワイパー

マグピタッ水切りワイパー - アイワマグピタッ水切りワイパー - アイワマグピタッ水切りワイパー - アイワマグピタッ水切りワイパー - アイワマグピタッ水切りワイパー - アイワ

マグネット収納ですので何度も付け外しができ、収納場所を選べて便利です。
浴室の壁をキズ付けにくく、サビないラバーマグネットです。
吸盤では使えなかったザラザラした面にも収納できます。
フック穴付きで吊るしても保管できます。
浴室の壁や鏡の水気をスッキリと切れます。
軽くて楽に水切りができます。

材質本体:ポリプロピレン、水切り部:エラストマー、マグネット:ゴム磁石高さ(mm)5質量(g)43縦(mm)145横(mm)250繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70459535-
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする