マグピタッミニブラシ2個組

マグピタッミニブラシ2個組 - アイワマグピタッミニブラシ2個組 - アイワマグピタッミニブラシ2個組 - アイワマグピタッミニブラシ2個組 - アイワマグピタッミニブラシ2個組 - アイワ

マグネット収納ですので何度も付け外しができ、収納場所を選べて便利です。
浴室の壁をキズ付けにくく、サビないラバーマグネットです。
吸盤では使えなかったザラザラした面にも収納できます。
ハードブラシでしっかり洗えます。
後ろにヘラが付いているので頑固な汚れもお掃除できます。
カラン周辺・排水口まわり・ドアレール等狭い所や細かい所のおそうじに便利です。

材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:PET、マグネット:ゴム磁石高さ(mm)10質量(g)17縦(mm)40横(mm)175繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70459544-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする