曜日別特売

C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ

C755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ - TCLC755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ - TCLC755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ - TCLC755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ - TCLC755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ - TCLC755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ - TCLC755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ - TCLC755 量子ドットMini LED 4K スマートテレビ - TCL

・量子ドットMini LED
TCL 量子ドットMini LEDは、驚くほど鮮やかなビジュアルと、リアルな色彩、超高コントラスト比を提供する視覚的な傑作です。また、高いピーク輝度、広い色域、大きな画面サイズ、長寿命も備えており、先端のディスプレイ技術となっています。
・HDR 1300 nits
1300 nitsの明るさを持つC755は、広範な照明条件でも顕著な鮮やかな視覚効果を提供します。
・144Hz VRR
次世代のリフレッシュレート。真の144Hzディスプレイは、より鮮明なビジュアルのためにより高い解像度を提供します。
・AiPQ プロセッサー 3.0
現実世界のすべての細部を豊富なデータベースに捉え、人間の認識に基づいたシミュレーションと最適化を行い、生き生きとした色彩、優れたコントラスト、そしてクリスタルクリアな視覚的な出力を再現し、自然界で見るものと同じような画像を提供します。
・IMAX Enhanced
IMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。
・Game Master
最高水準のAMD FreeSync認証を受けたC755は、ほぼあらゆるフレームで滑らかでアーティファクトのないパフォーマンスを実現し、ゲームプレイ中のちぎれた映像やフレームの途切れを解消します。

端子HDMI:3、USB:2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2024年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7045032050C755111012.5707300200(待機時消費電力:0.5)
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7045039955C755122414.4770300220(待機時消費電力:0.5)
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7045033865C755144422.1905340260(待機時消費電力:0.5)
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7045036575C755166830.41023346370(待機時消費電力:0.5)
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする