C855 プレミアム 量子ドット Mini LED 4K スマート TV

C855 プレミアム 量子ドット Mini LED 4K スマート TV - TCLC855 プレミアム 量子ドット Mini LED 4K スマート TV - TCLC855 プレミアム 量子ドット Mini LED 4K スマート TV - TCLC855 プレミアム 量子ドット Mini LED 4K スマート TV - TCL

・量子ドット Mini LED
従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。さらに先進の量子ドットLEDテクノロジーを駆使して、高コントラスト比と広い色域による鮮やかでリアルな映像美を再現します。また、約10万時間にもわたって色あせすることのない耐久性も実現しました。
・ピーク輝度3500nits
極めて高いピーク輝度により明暗を鮮やかに表現。さらにきめ細かく正確な光制御技術で精緻な映像を創出。
・低反射パネル
光の吸収に優れたパネルにより、外光や照明の映り込みを抑えることで、より快適な視聴体験が楽しめます。
・AiPQ プロセッサー 3.0
豊富なデータベースを活用して放送やネット配信映像の画質を分析。先進のAI技術で人間が認識するようにシミュレーションし最適化します。鮮やかな色彩やコントラスト、滑らかな動き、さらにはクリスタルのような透明感のある映像を映し出します。
・144Hz VRR
1秒間に144回画面をリフレッシュして、より滑らかに新しい映像を表示。Eスポーツレベルの高性能ゲーム体験を快適にサポートします。
・ONKYO 2.1.2ch
TCL C855のONKYO 2.1.2ch Hi-Fi システムは、非常にパワフルでフルレンジの内蔵スピーカーを備えており、驚異的なオーディオ体験を提供します。
・Uni デザイン
C855は超薄型の一体型デザインによって壁にシームレスに取り付けられ、あなたの家を芸術作品のように際立たせます。
・IMAX Enhanced
IMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。

奥行(mm)298最大出力(W)60(10+10+10+10+20)端子HDMI:3、USB:3画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2024年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
VESAマウント(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7045034765C855144426.5900380(待機時消費電力:0.5)400×400
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7045037475C855166636.11020400(待機時消費電力:0.5)500×400
オープン
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする