曜日別特売

LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用

LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 - 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 24v 専用 - 竹村商会

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】
安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!
選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】
配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!
選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】
トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)24消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水内容量1個
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず5mの時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※全く点灯しない場合は、反対の配線がくっついている場合がございます。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時70451065TAKE39イエロー
2,545
2,498
2,748(税込)
当日出荷
※点灯時70451074TAKE39パープル
2,545
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする