LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用

LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会 LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】
安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!
選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】
配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!
選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】
トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)3 電圧(V)24 消費電力(W)44 消費電流(A)2 配線方式片側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水 内容量1個
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず到着した時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TAKE39 70450889
TAKE39 70450889
70450889 TAKE39 イエロー
2,090
2,088
2,297 (税込)
翌々日出荷

返品不可
TAKE39 70450898
TAKE39 70450898
70450898 TAKE39 パープル
2,090
2,088
2,297 (税込)
翌々日出荷

返品不可
TAKE39 70451160
TAKE39 70451160
70451160 TAKE39 ホワイト
1,818
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
TAKE39 70451169
TAKE39 70451169
70451169 TAKE39 ブルー
1,818
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
TAKE39 70451178
TAKE39 70451178
70451178 TAKE39 アイスブルー
1,818
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
TAKE39 70451187
TAKE39 70451187
70451187 TAKE39 グリーン
1,818
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
TAKE39 70451196
TAKE39 70451196
70451196 TAKE39 レッド
1,818
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
TAKE39 70451205
TAKE39 70451205
70451205 TAKE39 ピンク
1,818
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
TAKE39 70451214
TAKE39 70451214
70451214 TAKE39 アンバー
1,818
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする