曜日別特売

墓石スポンジ 文字磨きブラシ付き

墓石スポンジ 文字磨きブラシ付き - サンベルム墓石スポンジ 文字磨きブラシ付き - サンベルム墓石スポンジ 文字磨きブラシ付き - サンベルム墓石スポンジ 文字磨きブラシ付き - サンベルム

墓石についたコケや汚れを水だけで落とします

材質スポンジ:PET・ポリウレタンフォーム ブラシ:ポリプロピレン・ポリエステル高さ(mm)155質量(g)23縦(mm)90横(mm)20適合用途墓石洗い用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460016HA1300
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする