サンベルム
ニコニコスポンジ ハッピー ブラック
ニコッと可愛いキッチンのお役立ちクリーナー
材質
PET・ポリウレタンフォーム
色
ブラック
高さ(mm)
150
質量(g)
15
縦(mm)
80
横(mm)
20
適合用途
食器洗い用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460147
K72712
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください