お風呂用天井洗いタワシ

お風呂用天井洗いタワシ - サンベルムお風呂用天井洗いタワシ - サンベルムお風呂用天井洗いタワシ - サンベルムお風呂用天井洗いタワシ - サンベルムお風呂用天井洗いタワシ - サンベルムお風呂用天井洗いタワシ - サンベルム

家にあるフローリングワイパーにつれるだけ

材質ポリエステル不織布グレー高さ(mm)160質量(g)13縦(mm)5横(mm)290適合用途お風呂の天井洗い用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70459998B36211
600
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする