サンベルム
和歌山生まれの手袋たわし
手袋形状と特殊繊維でお掃除がしやすくなる
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
グレー
高さ(mm)
210
質量(g)
18
縦(mm)
120
横(mm)
15
適合用途
キッチン/お風呂/靴/お墓/自転車洗い用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460190
L10311
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください