曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-125FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-125FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75924460CDG1DN40-125FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924469CDG1DN40-125FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924478CDG1DN40-125FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,640
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924487CDG1DN40-125FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924496CDG1DN40-125FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924505CDG1DN40-125FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924514CDG1DN40-125FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,530
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924530CDG1DN40-125FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924539CDG1DN40-125FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924548CDG1DN40-125FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924557CDG1DN40-125FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924566CDG1DN40-125FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924575CDG1DN40-125FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924584CDG1DN40-125FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924600CDG1DN40-125FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,640
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924609CDG1DN40-125FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924618CDG1DN40-125FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924627CDG1DN40-125FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924636CDG1DN40-125FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,530
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924645CDG1DN40-125FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924654CDG1DN40-125FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924670CDG1DN40-125FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924679CDG1DN40-125FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924688CDG1DN40-125FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924697CDG1DN40-125FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924706CDG1DN40-125FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924715CDG1DN40-125FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,640
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924724CDG1DN40-125FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924740CDG1DN40-125FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924749CDG1DN40-125FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924758CDG1DN40-125FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924767CDG1DN40-125FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924776CDG1DN40-125FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924785CDG1DN40-125FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,060
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924794CDG1DN40-125FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,770
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924810CDG1DN40-125FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,510
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924819CDG1DN40-125FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924828CDG1DN40-125FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,210
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924837CDG1DN40-125FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924846CDG1DN40-125FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,160
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924855CDG1DN40-125FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924864CDG1DN40-125FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,610
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924880CDG1DN40-125FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924889CDG1DN40-125FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924898CDG1DN40-125FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,970
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924907CDG1DN40-125FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924916CDG1DN40-125FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924925CDG1DN40-125FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924934CDG1DN40-125FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,860
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75924950CDG1DN40-125FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする