曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-150FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-150FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-150FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-150FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75939756CDG1DN40-150FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939765CDG1DN40-150FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939774CDG1DN40-150FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939790CDG1DN40-150FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939799CDG1DN40-150FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939808CDG1DN40-150FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939817CDG1DN40-150FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939826CDG1DN40-150FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939835CDG1DN40-150FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939844CDG1DN40-150FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939860CDG1DN40-150FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939869CDG1DN40-150FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,010
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939878CDG1DN40-150FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939887CDG1DN40-150FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939896CDG1DN40-150FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939905CDG1DN40-150FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939914CDG1DN40-150FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939930CDG1DN40-150FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939939CDG1DN40-150FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939948CDG1DN40-150FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939957CDG1DN40-150FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939966CDG1DN40-150FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,560
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939975CDG1DN40-150FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75939984CDG1DN40-150FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,010
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940000CDG1DN40-150FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940009CDG1DN40-150FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940018CDG1DN40-150FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940027CDG1DN40-150FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940036CDG1DN40-150FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940045CDG1DN40-150FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940054CDG1DN40-150FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940070CDG1DN40-150FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940079CDG1DN40-150FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940088CDG1DN40-150FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940097CDG1DN40-150FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940106CDG1DN40-150FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940115CDG1DN40-150FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940124CDG1DN40-150FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,600
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940140CDG1DN40-150FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940149CDG1DN40-150FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940158CDG1DN40-150FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940167CDG1DN40-150FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940176CDG1DN40-150FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940185CDG1DN40-150FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940194CDG1DN40-150FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940210CDG1DN40-150FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940219CDG1DN40-150FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940228CDG1DN40-150FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940237CDG1DN40-150FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75940246CDG1DN40-150FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする