曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-200FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-200FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-200FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76055055CDG1DN40-200FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055064CDG1DN40-200FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055080CDG1DN40-200FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055089CDG1DN40-200FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055098CDG1DN40-200FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055107CDG1DN40-200FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055116CDG1DN40-200FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055125CDG1DN40-200FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055134CDG1DN40-200FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055150CDG1DN40-200FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055159CDG1DN40-200FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055168CDG1DN40-200FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055177CDG1DN40-200FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055186CDG1DN40-200FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055195CDG1DN40-200FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055204CDG1DN40-200FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055220CDG1DN40-200FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055229CDG1DN40-200FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055238CDG1DN40-200FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055247CDG1DN40-200FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,390
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055256CDG1DN40-200FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055265CDG1DN40-200FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055274CDG1DN40-200FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055290CDG1DN40-200FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055299CDG1DN40-200FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055308CDG1DN40-200FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055317CDG1DN40-200FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055326CDG1DN40-200FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055335CDG1DN40-200FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055344CDG1DN40-200FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055360CDG1DN40-200FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055369CDG1DN40-200FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055378CDG1DN40-200FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055387CDG1DN40-200FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055396CDG1DN40-200FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055405CDG1DN40-200FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055414CDG1DN40-200FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055430CDG1DN40-200FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055439CDG1DN40-200FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055448CDG1DN40-200FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055457CDG1DN40-200FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055466CDG1DN40-200FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055475CDG1DN40-200FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055484CDG1DN40-200FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,380
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055500CDG1DN40-200FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055509CDG1DN40-200FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055518CDG1DN40-200FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,530
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055527CDG1DN40-200FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,270
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055536CDG1DN40-200FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,010
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76055545CDG1DN40-200FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする