High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-250FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-250FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-250FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-250FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全291種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
291種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76206350CDG1DN40TN-250FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206359CDG1DN40TN-250FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206368CDG1DN40TN-250FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206377CDG1DN40TN-250FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206386CDG1DN40TN-250FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206395CDG1DN40TN-250FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206404CDG1DN40TN-250FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206420CDG1DN40TN-250FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206429CDG1DN40TN-250FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206438CDG1DN40TN-250FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206447CDG1DN40TN-250FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206456CDG1DN40TN-250FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206465CDG1DN40TN-250FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206474CDG1DN40TN-250FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206490CDG1DN40TN-250FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206499CDG1DN40TN-250FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206508CDG1DN40TN-250FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206517CDG1DN40TN-250FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206526CDG1DN40TN-250FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206535CDG1DN40TN-250FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206544CDG1DN40TN-250FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206560CDG1DN40TN-250FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206569CDG1DN40TN-250FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206578CDG1DN40TN-250FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206587CDG1DN40TN-250FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206596CDG1DN40TN-250FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206605CDG1DN40TN-250FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206614CDG1DN40TN-250FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206630CDG1DN40TN-250FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206639CDG1DN40TN-250FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206648CDG1DN40TN-250FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206657CDG1DN40TN-250FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206666CDG1DN40TN-250FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206675CDG1DN40TN-250FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206684CDG1DN40TN-250FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206700CDG1DN40TN-250FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206709CDG1DN40TN-250FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206718CDG1DN40TN-250FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,140
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206727CDG1DN40TN-250FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206736CDG1DN40TN-250FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206745CDG1DN40TN-250FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206754CDG1DN40TN-250FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,540
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206770CDG1DN40TN-250FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206779CDG1DN40TN-250FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206788CDG1DN40TN-250FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206797CDG1DN40TN-250FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206806CDG1DN40TN-250FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,300
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206815CDG1DN40TN-250FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,040
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206824CDG1DN40TN-250FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76206840CDG1DN40TN-250FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,490
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする