曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-50Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-50Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-50Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
1200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76239557CDG1DN40TF-50Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239566CDG1DN40TF-50Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239575CDG1DN40TF-50Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239584CDG1DN40TF-50Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239600CDG1DN40TF-50Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239609CDG1DN40TF-50Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239618CDG1DN40TF-50Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239627CDG1DN40TF-50Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239636CDG1DN40TF-50Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,820
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239645CDG1DN40TF-50Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239654CDG1DN40TF-50Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239670CDG1DN40TF-50Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239679CDG1DN40TF-50Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239688CDG1DN40TF-50Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239697CDG1DN40TF-50Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239706CDG1DN40TF-50Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239715CDG1DN40TF-50Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239724CDG1DN40TF-50Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239740CDG1DN40TF-50Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239749CDG1DN40TF-50Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,080
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239758CDG1DN40TF-50Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,820
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239767CDG1DN40TF-50Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239776CDG1DN40TF-50Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239785CDG1DN40TF-50Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239794CDG1DN40TF-50Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239810CDG1DN40TF-50Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239819CDG1DN40TF-50Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239828CDG1DN40TF-50Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239837CDG1DN40TF-50Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239846CDG1DN40TF-50Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239855CDG1DN40TF-50Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239864CDG1DN40TF-50Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239880CDG1DN40TF-50Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239889CDG1DN40TF-50Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239898CDG1DN40TF-50Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,610
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239907CDG1DN40TF-50Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239916CDG1DN40TF-50Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239925CDG1DN40TF-50Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,060
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239934CDG1DN40TF-50Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239950CDG1DN40TF-50Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,010
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239959CDG1DN40TF-50Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,710
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239968CDG1DN40TF-50Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,460
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239977CDG1DN40TF-50Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239986CDG1DN40TF-50Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76239995CDG1DN40TF-50Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76240004CDG1DN40TF-50Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,510
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76240020CDG1DN40TF-50Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76240029CDG1DN40TF-50Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76240038CDG1DN40TF-50Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,700
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76240047CDG1DN40TF-50Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする