曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76356825CDG1DN40TF-300FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356834CDG1DN40TF-300FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356850CDG1DN40TF-300FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356859CDG1DN40TF-300FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356868CDG1DN40TF-300FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356877CDG1DN40TF-300FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356886CDG1DN40TF-300FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356895CDG1DN40TF-300FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356904CDG1DN40TF-300FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356920CDG1DN40TF-300FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356929CDG1DN40TF-300FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356938CDG1DN40TF-300FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356947CDG1DN40TF-300FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356956CDG1DN40TF-300FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356965CDG1DN40TF-300FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356974CDG1DN40TF-300FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356990CDG1DN40TF-300FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76356999CDG1DN40TF-300FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357008CDG1DN40TF-300FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357017CDG1DN40TF-300FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357026CDG1DN40TF-300FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357035CDG1DN40TF-300FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357044CDG1DN40TF-300FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357060CDG1DN40TF-300FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357069CDG1DN40TF-300FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357078CDG1DN40TF-300FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357087CDG1DN40TF-300FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357096CDG1DN40TF-300FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357105CDG1DN40TF-300FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357114CDG1DN40TF-300FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357130CDG1DN40TF-300FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,000
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357139CDG1DN40TF-300FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357148CDG1DN40TF-300FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357157CDG1DN40TF-300FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357166CDG1DN40TF-300FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357175CDG1DN40TF-300FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357184CDG1DN40TF-300FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357200CDG1DN40TF-300FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,910
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357209CDG1DN40TF-300FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357218CDG1DN40TF-300FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357227CDG1DN40TF-300FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357236CDG1DN40TF-300FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357245CDG1DN40TF-300FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,210
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357254CDG1DN40TF-300FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357270CDG1DN40TF-300FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357279CDG1DN40TF-300FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357288CDG1DN40TF-300FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357297CDG1DN40TF-300FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,810
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357306CDG1DN40TF-300FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76357315CDG1DN40TF-300FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする