曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN50TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
6750件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75010594CDG1LN50TF-25Z1-M9NV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010610CDG1LN50TF-25Z1-M9NV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010619CDG1LN50TF-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010628CDG1LN50TF-25Z1-M9NVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010637CDG1LN50TF-25Z1-M9NVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010646CDG1LN50TF-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010655CDG1LN50TF-25Z1-M9N-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010664CDG1LN50TF-25Z1-M9N-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010680CDG1LN50TF-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010689CDG1LN50TF-25Z1-M9NS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010698CDG1LN50TF-25Z1-M9NS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010707CDG1LN50TF-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010716CDG1LN50TF-25Z1-M9PV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010725CDG1LN50TF-25Z1-M9PV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010734CDG1LN50TF-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010750CDG1LN50TF-25Z1-M9PVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010759CDG1LN50TF-25Z1-M9PVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010768CDG1LN50TF-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010777CDG1LN50TF-25Z1-M9P-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010786CDG1LN50TF-25Z1-M9P-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010795CDG1LN50TF-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010804CDG1LN50TF-25Z1-M9PS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010820CDG1LN50TF-25Z1-M9PS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,010
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010829CDG1LN50TF-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010838CDG1LN50TF-25Z1-M9BV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010847CDG1LN50TF-25Z1-M9BV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010856CDG1LN50TF-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010865CDG1LN50TF-25Z1-M9BVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010874CDG1LN50TF-25Z1-M9BVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010890CDG1LN50TF-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010899CDG1LN50TF-25Z1-M9B-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010908CDG1LN50TF-25Z1-M9B-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010917CDG1LN50TF-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010926CDG1LN50TF-25Z1-M9BS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010935CDG1LN50TF-25Z1-M9BS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010944CDG1LN50TF-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010960CDG1LN50TF-25Z1-H7C-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,750
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010969CDG1LN50TF-25Z1-H7C-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010978CDG1LN50TF-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010987CDG1LN50TF-25Z1-H7CS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75010996CDG1LN50TF-25Z1-H7CS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,000
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75011005CDG1LN50TF-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75011014CDG1LN50TF-25Z1-M9NWV-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75011030CDG1LN50TF-25Z1-M9NWV-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75011039CDG1LN50TF-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75011048CDG1LN50TF-25Z1-M9NWVS-XC4A25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75011057CDG1LN50TF-25Z1-M9NWVS-XC4B25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75011066CDG1LN50TF-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75011075CDG1LN50TF-25Z1-M9NW-XC4A25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,100
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75011084CDG1LN50TF-25Z1-M9NW-XC4B25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,700
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする