曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1UN50-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様強力スクレーパ付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
4500件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75492526CDG1UN50-25Z1-M9NV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492535CDG1UN50-25Z1-M9NVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492544CDG1UN50-25Z1-M9N-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492560CDG1UN50-25Z1-M9NS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492569CDG1UN50-25Z1-M9PV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492578CDG1UN50-25Z1-M9PVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492587CDG1UN50-25Z1-M9P-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492596CDG1UN50-25Z1-M9PS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,590
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492605CDG1UN50-25Z1-M9BV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492614CDG1UN50-25Z1-M9BVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492630CDG1UN50-25Z1-M9B-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492639CDG1UN50-25Z1-M9BS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492648CDG1UN50-25Z1-H7C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492657CDG1UN50-25Z1-H7CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492666CDG1UN50-25Z1-M9NWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492675CDG1UN50-25Z1-M9NWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492684CDG1UN50-25Z1-M9NW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492700CDG1UN50-25Z1-M9NWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492709CDG1UN50-25Z1-M9PWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492718CDG1UN50-25Z1-M9PWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492727CDG1UN50-25Z1-M9PW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492736CDG1UN50-25Z1-M9PWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492745CDG1UN50-25Z1-M9BWV-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492754CDG1UN50-25Z1-M9BWVS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492770CDG1UN50-25Z1-M9BW-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
22,280
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492779CDG1UN50-25Z1-M9BWS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,760
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492788CDG1UN50-25Z1-H7NF-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492797CDG1UN50-25Z1-H7NFS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492806CDG1UN50-25Z1-A96V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492815CDG1UN50-25Z1-A96VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
17,820
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492824CDG1UN50-25Z1-A96-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492840CDG1UN50-25Z1-A96S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492849CDG1UN50-25Z1-A93V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492858CDG1UN50-25Z1-A93VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492867CDG1UN50-25Z1-A93-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
19,530
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492876CDG1UN50-25Z1-A93S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
17,380
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492885CDG1UN50-25Z1-A90V-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
18,870
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492894CDG1UN50-25Z1-A90VS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492910CDG1UN50-25Z1-A90-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492919CDG1UN50-25Z1-A90S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
16,720
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492928CDG1UN50-25Z1-B54-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
23,380
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492937CDG1UN50-25Z1-B54S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492946CDG1UN50-25Z1-B64-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492955CDG1UN50-25Z1-B64S-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492964CDG1UN50-25Z1-C73C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492980CDG1UN50-25Z1-C73CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492989CDG1UN50-25Z1-C80C-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75492998CDG1UN50-25Z1-C80CS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75493007CDG1UN50-25Z1-B59W-XC4C25ロッド先端おねじ2ヶ付金具なし金具なし
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75493016CDG1UN50-25Z1-B59WS-XC4C25ロッド先端おねじ1ヶ付金具なし金具なし
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする