ディスクグラインダーセット

ディスクグラインダーセット - エスコディスクグラインダーセット - エスコ

セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。

仕様セット質量(kg)1.8質量(g)1040回転数(min-1[r.p.m])2800~10000電源100V・1050W・12Aコード長さ(m)2心・2.5モーターブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15最大出力1600Wスピンドル径M10×1.5サイズ(mm)309×56×60(H)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461809EA809BE-40A
オープン
39,300
43,230(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする