曜日別特売

ディスペンサー(マグネット式)

ディスペンサー(マグネット式) - エスコ

浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。

適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタンホワイト容量(mL)550質量(g)336サイズ(mm)72×84×224(H)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70462938EA922CW-11
オープン
2,120
2,332(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする