エスコ
テレホンスタンド
電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質
電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー
質量(kg)
1.7
耐荷重(kg)
2
寸法・サイズ(mm)
電話台:172×258
支柱の高さ(mm)
470
ベース回転範囲(°)
360
台の高さ(mm)
電話台:最大155
クランプ取付幅(mm)
18~74、奥行:30
作動範囲(mm)
前後:510~790
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70462974
EA954JB-71A
オープン
¥
27,300
¥
30,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください