ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - エスコ

セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461705EA612WD-1
オープン
50,100
55,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする