曜日別特売

ツールワゴン

ツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコ

鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。

材質スチール質量(kg)66耐荷重(kg)500(引き出し:40)材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含)引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70462990EA957S-9A
オープン
104,100
114,510(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする