山崎実業
tower
マグネット頭皮マッサージブラシ タワー ハンドル付き ソフトタイプ
マグネットでお風呂場の壁に簡単に収納。皮脂詰まりと頭皮全体をケアするマッサージブラシ。
浮かせて収納できるのでぬめらず衛生的。ハンドル付きで持ちやすく優しく刺激するソフトタイプ。
仕様
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質
本体:シリコーン マグネット
質量(g)
約90
シリーズ
タワー
耐熱温度(℃)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×7×5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70467497
1769
ホワイト
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70467506
1770
ブラック
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください