山崎実業
tower
引っ掛け風呂イス タワー キッズ用 SH13
お子様が座りやすい高さです。浴室の物干しバーに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。シャワー
フックにも掛けられるプレート付き。タオルバーに掛けられます。
材質
本体:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー
質量(g)
約420
シリーズ
タワー
耐荷重(kg)
約100
耐熱温度(℃)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×23.5×16
高さ(cm)
16
適合径(Φmm)
パイプの直径:約30以下、シャワーフックの直径:約25以上
適合年齢(歳)
3以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70467436
1763
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70467445
1764
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください