曜日別特売

消火器スタンド タワー

消火器スタンド タワー - 山崎実業消火器スタンド タワー - 山崎実業消火器スタンド タワー - 山崎実業消火器スタンド タワー - 山崎実業消火器スタンド タワー - 山崎実業消火器スタンド タワー - 山崎実業消火器スタンド タワー - 山崎実業消火器スタンド タワー - 山崎実業

いざという時のために備えた消火器をスマートに隠して収納できるスタンド。キッチンや玄関先などで、消
火器を隠しながら美しく収納。取っ手付きでいざという時にサッと引き出しやすい形状です。公共施設や
商業施設等での利用にもおすすめ。(消火器標識のラベルシール付き)

付属品ラベルシール材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)約2200種類ボックス型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×15×52内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×14.8×51.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704674791955ホワイト
オープン
5,300
5,830(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
704674881956ブラック
オープン
5,300
5,830(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする