曜日別特売

マグネットドライヤー&コードホルダー タワー

マグネットドライヤー&コードホルダー タワー - 山崎実業マグネットドライヤー&コードホルダー タワー - 山崎実業マグネットドライヤー&コードホルダー タワー - 山崎実業マグネットドライヤー&コードホルダー タワー - 山崎実業マグネットドライヤー&コードホルダー タワー - 山崎実業マグネットドライヤー&コードホルダー タワー - 山崎実業マグネットドライヤー&コードホルダー タワー - 山崎実業マグネットドライヤー&コードホルダー タワー - 山崎実業
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面、海外製品等の大きいプラグは、コードホルダーに引っ掛けられません。材質ドライヤーハンガー・コードホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット クッション・滑り止め:シリコーン質量(g)約250耐荷重(kg)ドライヤーハンガー:2 コードホルダー:1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドライヤーハンガー:8.5×8×10内寸(cm)ドライヤーハンガー部:W8×D7.5×H1.5 ドライヤーハンガー部の間隔:5 ドライヤーハンガーの幅:1.5(1つあたり) コードホルダー部:W4×D1.7×H3.7 コードホルダーの間隔:2 コードホルダーの幅:1(1つあたり)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704674541739ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
9日以内出荷
返品不可
704674701740ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする