曜日別特売

ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ

ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)ラック オープンラック 3列 おうちスッキリシェルフ - YAMAZEN(山善)

壁面でも、間仕切りでも、空間を仕切って収納スペースに変えるオープンシェルフ
高さ2段、3段の2タイプ
1部屋のサイズは、カラーボックス用の収納ボックスや、A4ファイルスタンドが収まる設計
背面加工で表裏がなく、お部屋の間仕切りとしても活躍
背中が抜けたオープン構造で開放感があり、お気に入りの壁紙がインテリアとして活躍
別売りのボックスを組み合わせると、より使いやすい収納スペースに変身
プラスドライバーをご用意ください。

用途収納ラックに、間仕切りとしても。インテリア 収納ラック 収納ラック 間仕切り おうちスッキリシェルフ材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板耐荷重(kg)天板20、棚板12組立時間約40-60分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:39×28.5×39.5内容量1台
注意
※商品特性として、横揺れはします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70467549FCOS-3X2(WL)17ウォルナット(木目柄)2段125.5×29.5×85
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70467540FCOS-3X2(WH)17ホワイト(無地)2段125.5×29.5×85
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
70467567FCOS-3X3(WL)25ウォルナット(木目柄)3段125.5×29.5×126
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
70467558FCOS-3X3(WH)25ホワイト(無地)3段125.5×29.5×126
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする