曜日別特売

演説台 演台 キャスター付き

演説台 演台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)演説台 演台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)演説台 演台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)演説台 演台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)演説台 演台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)演説台 演台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)演説台 演台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)演説台 演台 キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

講演会、演説、授業、セミナー、司会等で必需品の演説台
キャスター付きで、移動も楽々
前輪は固定式、後輪はストッパー付きなので、もたれても動きにくい仕様
A4ファイル、ノートパソコンを置いても十分な広さ
配線ホール付きなので、コードもすっきり
便利な棚板付きなので、配布資料やパンフレットを置くことも可能
足元にも棚板があり、OAタップなどを置くことが可能
前板の下部を長くし、キャスターが見えにくい仕様

用途講演会、授業等に。 YAMAZEN ヤマゼン 山善 演説台 演台 講演台 司会台 教卓 教義台 キャスター 講演会 セミナー 結婚式 演説 プレゼン プレゼンテーション 司会 講話 授業 教室 ホテル 旅館 事務所 会議室 オフィス材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板幅(mm)595質量(kg)22高さ(mm)1090奥行(mm)405キャスター前輪:固定式(横向)、後輪:自在キャスター(ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10(1枚当たり)組立時間約20~30分総耐荷重(kg)20棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×380×200天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)555×380内容量1台
取扱説明書:(1.09MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70467637AST-6040(DBR)59.5×40.5×109ダークブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
11495587AST-6040(WH)59.5×40.5×109ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 式場演台として
サービス業

もう少し高さがあればと思いました。
身長の高い方は少し不便さがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする