KR-KBT ダストボックス 1100タイプ

KR-KBT ダストボックス 1100タイプ - 関東冷熱工業KR-KBT ダストボックス 1100タイプ - 関東冷熱工業KR-KBT ダストボックス 1100タイプ - 関東冷熱工業KR-KBT ダストボックス 1100タイプ - 関東冷熱工業

長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです
ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています
最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です
アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能)
換気口付で匂いが残りにくい構造です

用途屋外・屋内用ダストボックス付属品S字フック(8個)、片口スパナ材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理)質量(kg)約23内容量(L)300最高高さ(mm)699外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×500×500最小高さ(mm)633高さ調整範囲(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※扉を閉める際は手及び指を挟まないように注意して下さい。屋外で使用する際は水気がないところ及び雨・水が当たらないところで必ずご使用ください(通気口などから雨水、水が浸入いたします)。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70467375KRKBT-DB11
74,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする