バリケードスタンド

バリケードスタンド - エスコバリケードスタンド - エスコバリケードスタンド - エスコ
材質ポール:ABS樹脂 台:高密度ポリエチレン質量(kg)空時:1.9 満水時:10.2黄(反射)/黒サイズ(Φmm)65×1,122(H)径(mm)ベース:140×330内容量1本(1台)
注意
※【お客様組立品】
※チェイン別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465905EA983FT-163A
オープン
21,500
23,650(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする