エスコ
デスクトレー
A4判では入らなかった個別フォルダーや用箋挟、角2封筒が収納できます。
材質
紙製・紙クロス貼り
色
茶
内寸(mm)
260×340×58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×362×70
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465607
EA954T-10
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください