エスコ
ナイロンたわし
中目。シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。HACCP認証取得品。
用途
汚れ落とし、サビ落としに
材質
ナイロン不織布
質量(g)
23
サイズ(mm)
150×230×8
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466815
EA928AS-6B
1セット(10枚)
緑
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
70466824
EA928AS-7B
1セット(20枚)
茶
オープン
¥
6,210
¥
6,831
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください