曜日別特売

パイプ用ベース(ステンレス製)

パイプ用ベース(ステンレス製) - エスコ

パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。

材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465345EA951EW-19
オープン
2,520
2,772(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする