パイプ用ブラケット(ステンレス製)

パイプ用ブラケット(ステンレス製) - エスコ

研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。

材質SUS304全高(mm)85.2プレート寸法(mm)68.9取付穴径(Φmm)3.8適合パイプ外径(Φmm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465370EA951EW-108
オープン
2,870
3,157(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする