エスコ
バンドソー(平板式/軽量)
付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)
11
回転数(min
-1
[r.p.m])
プーリ:275
電源
AC100V・260W
コード長さ(m)
3
バイス方式
平バイス
鋸刃(mm)
13(W)×0.5(T)×880(L)
切断能力(Φmm)
丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40
サイズ(mm)
480×310×230(H)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465817
EA841XR-1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください