バンドソー(チェーン式)

バンドソー(チェーン式) - エスコ

付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。

質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465826EA841XR-11
オープン
181,000
199,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする