エスコ
ドアストッパー(マグネット付)
強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。補助板付きで木製、アルミドアにも使用可能。スペアゴム付。強力マグネット付。ワンタッチでストップ、解除。
材質
本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
375
範囲(mm)
対応:200まで
パイプ径(Φmm)
15
ベース寸法(mm)
65×65
パイプ長(mm)
約280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465564
EA951FA-18A
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください