エスコ
ドラム缶用手押しオイルポンプ
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合
灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)
材質
本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ
全長(mm)
1194
質量(g)
350
吸入口径(Φmm)
19.5・26の2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×80×1194
吐出口径(Φmm)
22.3
適合サイズ
缶:200Lドラム缶
吐出量(L/min)
20
ホース長さ(mm)
1162
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70466666
EA990KD-1A
1本
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
70466684
EA990KD-2A
1セット(6本)
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください