曜日別特売

ドラム缶用手廻しオイルポンプ

ドラム缶用手廻しオイルポンプ - エスコドラム缶用手廻しオイルポンプ - エスコドラム缶用手廻しオイルポンプ - エスコ

5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。

適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水材質PP、PPS、FKM、PE質量(kg)1.9全長(m)1.32材質(ホース)PE吐出量(mL/ストローク)280吐出口径(mm)外径:18ホース長さ(mm)1450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465720EA990XD-21
オープン
11,800
12,980(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする