エスコ
ドラム缶用手押しポンプ(アドブルー用)
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合
アドブルーのみ
材質
本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP
全長(mm)
1330
吐出量(mL/ストローク)
500
吐出口径(mm)
外径:20、内径:18
ホース長さ(mm)
1500
チューブ長さ(mm)
吸引:1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465686
EA990XB-9
オープン
¥
9,280
¥
10,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください