曜日別特売

ドラム缶用手廻しオイルポンプ[Ryt製]

ドラム缶用手廻しオイルポンプ[Ryt製] - エスコ

手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。

適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304全長(mm)1330質量(kg)3.4適合サイズドラム缶サイズ(gal):55吐出量(mL/ストローク)400使用粘度範囲可能:SAE30以下吐出口外径(Φmm)32.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70465704EA990XD-10A
オープン
22,700
24,970(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする