エスコ
ドラム缶用手押しオイルポンプ
SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合
ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液
材質
本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR
全長(mm)
1160
質量(g)
1240
吐出量(mL/ストローク)
400
ホース長さ(mm)
1500
ねじサイズ
カップリング:G2”オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70465695
EA990XB-10A
オープン
¥
25,300
¥
27,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください